Beli bosch x line set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Bit Gold Driver Double Endedatribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- BOSCH Bit Grey Driver Double EndedDeskripsi:Standard for Universal double ended screwdriver bits 65mm PH2/ SL6atribut:
- Drill Bit Type (+/-): PH2/SL6
- Color: Grey
- TEKIRO Set Mata Obeng AnginDeskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- BOSCH Double Ended Srewdriver Impact Bitatribut:
- Length (mm): 65
- Dimensions 1st bit: PH2
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inchatribut:
- Shank (inch): 1/4
- BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- BOSCH X-Line Screwdriver SetDeskripsi:23 durable screwdriver bits in 25 mm length for all standard screw types and sizes.1 magnetic universal holders for fast bit changes and a reliable screw hold in the bit.7 nutsetters for hexagon-head screws.All accessories are stored neatly and practically in the handy soft bag.Suitable for all common power tool brands and manual screwdrivers.atribut:
- Dimensions (mm): 250x140x40
- MST Bit Screwdriveratribut:
- Size (mm): PH2 65
- Kenmaster Bit Screwdriver Double EndedDeskripsi:- Multifungsi, bahan berkualitas.- Lebih kokoh dan tahan lama.- Bisa di Gunakan juga untuk keperluan pengencangan dan melonggarkan skrup dengan menggunakan mesin bor listrik maupun angin.atribut:
- Size (mm): 65
- TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty SetDeskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
Daftar Harga bosch x line set Terbaru March 2026
| BOSCH Bit Gold Driver Double Ended | Rp109.900 |
| BOSCH Bit Grey Driver Double Ended | Rp109.900 |
| TEKIRO Set Mata Obeng Angin | Rp98.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| BOSCH Double Ended Srewdriver Impact Bit | Rp109.900 |
| BOSCH Cordless Screwdriver | Rp769.900 |
| TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex | Rp67.900 |
| BOSCH Screwdriver Bit Set | Rp309.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Rounding Over Bit Standard for Wood 1/4inch | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P103083746-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)

/aiP101000378-4.jpg)